※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
20.0
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃数
3
3
4
刃長(mm)
16
13
16
19
25
30
35
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18803207
品番
NTA 0603
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。
低切り込みで長寿命です。
全長(mm)
50
刃数
3
刃径(Φmm)
6.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
材質
600Nano
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
6.0
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
16
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
40
刃数Z
3
RoHS指令(10物質対応)
対応