曜日別特売
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569

TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569
TB170-QD62RMNG TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech 18803569

TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18803569品番TB170-QD62RMNG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。
OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。
操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
TB170-QD62RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする