曜日別特売
ZE304 020 4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN 18805483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃ピン角サンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
20.0
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
全長(mm)40
内容量1本注文コード18805483品番ZE304 020
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。

全長(mm)40刃数4刃径(Φmm)2.0シャンク径(Φmm)6刃長(mm)6寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法D(mm)6寸法l(mm)6コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする