曜日別特売
MY-V425430S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805660

●※画像はイメージです。

MY-V425430S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805660
MY-V425430S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805660

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)2500光源色白色定格消費電力(W)16.4注文コード18805660品番MY-V425430S/WAHTN
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4色温度(K)4000光源色白色形名【旧型品組合せ】MY-V425330S/W AHTN明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2430ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする