※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
シャンク径(Φmm)
16
6
3
4
8
10
12
14
16
18
20
刃長(mm)
50
15
20
25
30
40
35
45
55
50
60
70
80
100
130
全長(mm)
140
60
70
100
80
150
90
180
110
200
120
140
160
250
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18806007
品番
ZE324 160
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。
軟質材、アルミ合金に対応します。
全長(mm)
140
刃数
4
刃径(Φmm)
16.0
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
50
寸法L(mm)
140
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
16
寸法l(mm)
50
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応