用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形光源色昼白色形名旧型品組合せ形名:MY-V430332/N AHZ明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵