曜日別特売
MY-V430472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807078

●※画像はイメージです。

MY-V430472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807078
MY-V430472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807078

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)3200光源色白色定格消費電力(W)19.5注文コード18807078品番MY-V430472/WAHTN
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)19.5色温度(K)4000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形光源色白色形名旧型品組合せ形名:MY-V430172/W AHTN明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2740ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする