用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44043WW AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6色温度(K)3500製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形光源色温白色形名旧型品組合せ形名:MY-V440332/WW AHZ明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3860ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵