用途屋内用仕様プルSW付 高出力タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1.1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.3色温度(K)4000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付取付け方法直付形光源色白色形名旧型品組合せ形名:MY-V410532S/W 2AHTN明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9750ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵