用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1.1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.3色温度(K)4000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付取付け方法直付形光源色白色明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9750ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵