MY-V420432S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18808015

●※画像はイメージです。

MY-V420432S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18808015
MY-V420432S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18808015

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格電圧(V)200明るさ(Lm)2000光源色昼光色注文コード18808015品番MY-V420432S/DAHTN
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)13.1本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-V420332S/D AHTN色温度(K)6500製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする