用途屋内用仕様プルSW付 省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8本体質量(kg)1.1色温度(K)3000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3780ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵