用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-V440332S/N AHTN色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵