用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4本体質量(kg)0.6参考/旧型式MY-L425330/N AHZ色温度(K)5000製品形状トラフタイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵