MY-L440460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813466

●※画像はイメージです。

MY-L440460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813466
MY-L440460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813466

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)4000光源色昼白色定格消費電力(W)24.6注文コード18813466品番MY-L440460/NAHTN
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途屋内用仕様一般タイプ グレアカットABセット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44046N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6本体質量(kg)0.6参考/旧型式MY-L440360/N AHTN色温度(K)5000製品形状トラフタイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3580ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする