MY-L450400/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813545

●※画像はイメージです。

MY-L450400/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813545
MY-L450400/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813545

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)5200光源色電球色定格消費電力(W)26.3注文コード18813545品番MY-L450400/LAHZ
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45040L AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)26.3本体質量(kg)0.6参考/旧型式MY-L450300/L AHZ色温度(K)3000製品形状トラフタイプ光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4800ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする