用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45043D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.2本体質量(kg)0.6参考/旧型式MY-L450330/D AHZ色温度(K)6500製品形状トラフタイプ光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵