曜日別特売
KRR-S/W132 Rレフ S/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー) 18816343

 

KRR-S/W132 Rレフ S/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー) 18816343
KRR-S/W132 Rレフ S/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー) 18816343

Rレフ S/W(ディフューザー)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個直径(Φcm)132注文コード18816343品番KRR-S/W132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。
光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。

直径(Φcm)132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-13
用途: 書類のpdf化、証明写真
自動車・二輪車・自転車関連業

畳んだ時の大きさは上着のポケットに入るくらい。普通サイズのこの手のものは開く時にビックリするくらいの力で跳ねるがこれはミニサイズなので危険性は感じない。110W相当のスマート電球4灯の部屋があるので調光調色した光を電球の傘に洗濯バサミでくっつけたこのミニレフ板で方向調整+別に用意した普通サイズのレフ板+背景紙で写真用の照明やフォトブースがなくても結構綺麗に撮れる。なお、スマート電球であっても発熱はするので電球に近づけすぎないよう気をつけた方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする