曜日別特売
30328 ラフタフ オズボーン 18818013

 

30328 ラフタフ オズボーン 18818013
30328 ラフタフ オズボーン 18818013
30328 ラフタフ オズボーン 18818013

ラフタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径D(Φmm)20
トラスコ品番835-8357
内容量1個注文コード18818013品番30328
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法T(mm)29外径D(Φmm)20シャンク径(Φmm)6トラスコ品番835-8357線径(Φmm)0.26材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43最大回転数(min-1[r.p.m])20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする