LEDG-67302 LEDガーデンライト 東芝ライテック 18818135

LEDガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LDF7N-H-GX53/3(昼白色・広角)
タイプ上方遮光
内容量1個注文コード18818135品番LEDG-67302
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
定格電圧(V)AC100消費電力(W)8入力電流(mA)150光束(Lm)310(LDF8N-H-GX53/3使用時)エネルギー消費効率(Lm/W)38.7材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83調光方式不可保護等級IP23防湿推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)タイプ上方遮光
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする