東芝ライテック
LEDガーデンライト ユニットフラット形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
上方遮光
全周配光
上方遮光
上方・側方遮光
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18818144
品番
LEDG-67302+LPD-100GX
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
質量(kg)
5.4
タイプ
上方遮光
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP23防湿
推奨ランプ
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.7
入力電流(mA)
150
光束(Lm)
310(LDF8N-H-GX53/3使用時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光方式
不可
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。