東芝ライテック
LEDガーデンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
推奨ランプ
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LDF7N-H-GX53/3(昼白色・広角)
タイプ
上方・側方遮光
全周配光
上方遮光
上方・側方遮光
上方遮光・ルーバー付き
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18818162
品番
LEDG-67303
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8
入力電流(mA)
180
光束(Lm)
180
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.5
材質
(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
調光方式
不可
保護等級
IP23防湿
推奨ランプ
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
タイプ
上方・側方遮光
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。