LEDG-67305 LEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール 東芝ライテック 18818248

LEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
種別灯具
内容量1個注文コード18818248品番LEDG-67305
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
タイプ全周配光種別灯具材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・透明、(ポール)アルミ消費電力(W)6.7定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿推奨ランプLDF7N-H-GX53/3(昼白色・広角)エネルギー消費効率(Lm/W)46.2入力電流(mA)110光束(Lm)310LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする