東芝ライテック
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
ウォームシルバー
注文コード
18818363
品番
LEDG88916(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
材質・色・付属品
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
仕様
口出し線式、ねじ込み、防雨
質量(kg)
1.8
色
ウォームシルバー
タイプ
ネック部スリム
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDA6L-H-E17/S
LED寿命(時間)
40000
調光方式
不可
ポール径×長さ(Φ×mm)
80×600
演色指数(Ra)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.8
適合ランプ
LED電球ミニクリプトン形6.1W以下(E17)<ネック部スリムタイプ専用>
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。