曜日別特売
LEDG88905 LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 18818668

LEDG88905 LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 18818668
LEDG88905 LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 18818668

LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個材質ガラス、アルミ、(上面カバー・スパイク)ステンレス(ガラス)乳白、(上面カバー)ブラック、(アルミ・スパイク)ブラック付属品スパイク式キャプタイヤコード(5m)注文コード18818668品番LEDG88905
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。付属品スパイク式キャプタイヤコード(5m)仕様コンセント、ねじ込み、防雨材質ガラス、アルミ、(上面カバー・スパイク)ステンレス質量(kg)2.3(ガラス)乳白、(上面カバー)ブラック、(アルミ・スパイク)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)105×290色温度(K)2700推奨ランプLDA5L-G/40W埋め込み寸法(mm)210演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)55.1
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18818327
2021-07-24
用途: 庭の照明
エキセム日本研究所

製品いまだに到着していません。非常に困っています。至急発送してください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする