●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
明るさ(Lm)
2000
光源色
電球色
定格消費電力(W)
13.1
注文コード
18819118
品番
MY-N420433/LAHTN
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
一般タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
片反射笠付タイプ
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
13.1
色温度(K)
3000
光源色
電球色
形名
【旧型品組合せ】MY-N420333/L AHTN
明るさ(Lm)
2000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1670
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。