用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)19.5色温度(K)3500光源色温白色形名【旧型品組合せ】MY-N430173/WW AHTN明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2380ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵