曜日別特売
MY-N450473/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 18819967

●※画像はイメージです。

MY-N450473/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 18819967
MY-N450473/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 18819967

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)5200光源色温白色定格消費電力(W)33.1注文コード18819967品番MY-N450473/WWAHTN
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
屋内用
仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45047WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)33.1色温度(K)3500光源色温白色形名【旧型品組合せ】MY-N450173/WW AHTN明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3770ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする