用途屋内用仕様高出力タイプセット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状下面開放タイプ質量(kg)2.9取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.3色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-X410530/N 2AHTN明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9680ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵