用途屋内用仕様一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状下面開放タイプ質量(kg)2.9取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-X430340/N AHTN明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵