用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45047WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状下面開放タイプ質量(kg)2.9取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)33.1色温度(K)3500光源色温白色形名【旧型品組合せ】MY-X450170/WW AHTN明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4180ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵