曜日別特売
1181RC-02 防じんマスク 1181RC-02 興研 18821995

防じんマスク 1181RC-02

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18821995品番1181RC-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸気抵抗が低いダブルタイプ。活性炭ブレンドフィルタ使用。

種別取替え式防じん区分RL2質量(g)165以下国家検定合格番号第TM230号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)(平均実測値)31吸気抵抗上昇値(Pa)41排気ゴム弁T-6K型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
注意
※防毒マスクではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする