171201 アラムミニコネクターT型 アラム 18822362

アラムミニコネクターT型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)タイプ同径注文コード18822362品番171201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。

材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応先端径A(Φmm)1.5先端径B(Φmm)1.5先端径C(Φmm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 溶剤インクのチューブの分割
オフィスSASAKI卸売・小売業

チューブを隙間なく繋ぐことが出来る。
真空状態を保つことが出来てインクの変質を防げる。

対象商品 : 18822466
2021-06-02
用途: 微少薬注装置
建設業・工事業

1mmチューブと3mmチューブを接続する異径のコネクターで
薬注ラインの簡素化が可能になった。

対象商品 : 18822362
2018-07-17
用途: 試作品のチュービング
合同会社ジャパンデンタルシステム製造業

包装もミニマムで、好感もてました。剛性が思った以上にあり、今回の試作にはぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする