曜日別特売
CS-1 LL ケミカルスーツ CS-1 興研 18822573

※着用例

ケミカルスーツ CS-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着注文コード18822573品番CS-1 LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

柔らかく、薄手のため、軽量になっており、動きを妨げません。
入念な電着加工で引っ張りに強く薬品のしみ込みはありません。
サイズは大きめにたっぷりとってあり、フードもヘルメット用に大きくしてあります。
同系色のサカヰ式防毒マスク等とのコーディネートを考え、職場のイメージアップにつながるものを考えました。

用途
酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に
サイズLL種別ケミカルスーツ材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう厚さ(mm)0.35質量(g)約1450股下(cm)80胸廻(cm)127ズボン丈(cm)115胴回り(mm)(上着)1100、(ズボン)1020適応身長(cm)180以上裄丈(cm)98上着丈(cm)111RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする