CHINO(チノー)
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(3冊×5箱)
注文コード
18824067
品番
EH01001
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm
入力種類
直流電圧
全幅(mm)
200
全長(m)
20
目盛(mm)
(時間)25
目盛仕様
目盛数字:0~100
最小目盛
1
有効記録幅(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応