CHINO(チノー)
CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(3冊×5箱)
注文コード
18824837
品番
EM008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
EL,EL3000シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
有効記録幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応