曜日別特売
EM221 CHINO ELシリーズ記録紙 CHINO(チノー) 18825065

CHINO ELシリーズ記録紙

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(3冊×5箱)目盛仕様目盛数字::0~250℃注文コード18825065品番EM221
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字::0~250℃最小目盛5入力種類熱電対 KRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18825108
2023-03-30
用途: 炉内温度の記録をとるのに使用。
有限会社江東高周波工業

記録計専用の記録紙なのでこちらを使っています。
交換する時に在庫がないのがわかり急いで15時ギリギリに注文したところ、翌日の午前中には届きました。
大変助かりました。今回はモノタロウさんの物流システムに5星★をつけたくレビューしました。

対象商品 : 18825126
2021-04-26
用途: 機械の記録紙として
製造業

長年使っています。
今まで商社を通して購入していましたが、納期が掛かるのと送料がかかるので、ネットで探したところこちらで見つけました。助かっています。

対象商品 : 18825117
2016-08-16
用途: チャート記録
有限会社新興高周波工業所製造業

メーカー純正品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする