曜日別特売
SPH-506 スペースアーム HAMACO 18825878

SPH-506 スペースアーム HAMACO 18825878
SPH-506 スペースアーム HAMACO 18825878

スペースアーム

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
全長(mm)5020
アーム寸法(mm)2060(旋回部)、2340(リフト部)
内容量1本注文コード18825878品番SPH-506
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。

昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50全長(mm)5020アーム寸法(mm)2060(旋回部)、2340(リフト部)取付高(mm)約2500リフト量(mm)1500自重(kg)133動力手動油圧式操作方法ポンプ回数約40回高圧ホース(m)6.5
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※定期的にネジ・ボルト・ナットの締付け確認をして緩んでいた場合、締直してください。
※割れ、欠け、摩擦、変形等が認められた場合は、使用しないでください。
※火気には近づけないでください。塗装が焼ける恐れがあります。
※積載荷重を超えて載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする