曜日別特売
SWP-BPブラック 防水バックパック PVC SK11 18826807

防水バックパック PVC

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18826807品番SWP-BPブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。
背負うことができるベルト、手持ちができる取っ手付きです。
脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。
防水ジッパー仕様のポケット付きです。

用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。ブラック材質PVCターポリン容量(L)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×580バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
注意
※耐久性には十分考慮しておりますが、過度な負担をかけたり使用方法が適切でない場合破損する恐れがあります。また、経年変化やご使用による製品の劣化・損耗は避けられません。
※防水加工製品ですが、開口部分はベルトをしっかり締めても漏水の恐れがあります。
※濡れたままの保管は、カビやニオイの原因となります。
※色移り変色の原因となりますので、ご使用後はよく水分を拭き取って乾燥させてから保管して下さい。
※汚れ落としにシンナー、ベンジンは使用しないで下さい。艶や外観が変化する恐れがあります。汚れは中性洗剤を用いて、軽く拭くようにして下さい。
※タンブラー乾燥及びご家庭での乾燥機のご使用はお避け下さい。火気のそばに近付けないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18826807
2022-09-08
用途: 防災グッズ入れに使用
日進化成株式会社卸売・小売業

かなりの量を入れすことが出来、その上防水で災害時に持っていくものをバックにまとめて持ち運ぶのに最適です。

1が参考にしています
2022-05-13
用途: 通勤用
建設業・工事業

思っていたより高さがなかった ただその分奥行があるので中で90度向きをかえて収納可能になりました マジックテープも強力で品質もいいという印象 私的には肩ベルト?の位置が気になる ベルトの幅ももう少し欲しいかな

対象商品 : 18826807
2019-01-18
用途: 工場内移動時に使用
カトウ株式会社

全体としては使いやすい。
マジックテープの部分が回数を使用すると痛みが早そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする