曜日別特売
MY-B470471S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828866

●※画像はイメージです。

MY-B470471S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828866
MY-B470471S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828866

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1セット
明るさ(Lm)
6900
光源色
昼光色
定格光束(Lm)
5340
注文コード
18828866
品番
MY-B470471S/DAHTN
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47047D AHTN
定格消費電力(W)
41.6
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
明るさ(Lm)
6900
仕様
プルSW付 高演色タイプ
種別
LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)
2(器具本体のみ)
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
製品形状
下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付
取付け方法
埋込形
形名
旧型品組合せ形名:MY-B470171S/D AHTN
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
150×1235
定格光束(Lm)
5340
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする