曜日別特売
1181-#60 ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 18829737

 

1181-#60 ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 18829737
1181-#60 ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 18829737
1181-#60 ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 18829737

ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番112
112
403
103
131
125
284
402
401
26
31
35
237
42
3
7
19
14
16
243
246
108
118
110
33
50
63
56
58
74
88
86
93
97
174
163
長さ(m)200
内容量1箱(3巻)注文コード18829737品番1181-#60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パッチワークのピーシング、アップリケ縫いに最適な糸として開発されました。
手縫いに適した右撚りの糸で細くて強く、そして美しく縫い上がります。
インテリアにもなりそうなおしゃれな木管ボビンを使用しています。

用途パッチワーク・キルト長さ(m)200色番112材質ポリエステル伸度(%)12構成40s 1×2繊度(dtex)315伸長力(N)[gf]11.5[1170]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18829502
2022-03-31
用途: ピースワーク時
建設業・工事業

柔らかくて縫いやすいので、ピースワークに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする