曜日別特売
24481-#50 パッチワークコトン フジックス[縫製用品] 18829956

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

24481-#50 パッチワークコトン フジックス[縫製用品] 18829956
24481-#50 パッチワークコトン フジックス[縫製用品] 18829956
24481-#50 パッチワークコトン フジックス[縫製用品] 18829956

パッチワークコトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番30
30
2
3
27
29
34
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
31
32
33
35
長さ(m)600
内容量1箱(3巻)注文コード18829956品番24481-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

パッチワーク用のコットン手縫い糸です。
のりびき加工により平滑性があり摩擦に強いのでキルティングやピーシング、アップリケにもご使用いただけます。
手縫いに適した右撚りなので、スムーズな縫いごこちです。

用途パッチワーク等長さ(m)600色番30材質コットン伸度(%)4構成50s 1×3繊度(dtex)330伸長力(N)[gf]11.3[1150]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする