フジックス[縫製用品]
パッチワークコトン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色番
13
13
13
2
3
27
29
30
34
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
31
32
33
35
長さ(m)
200
600
200
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18830096
品番
24491-#50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
パッチワーク用のコットン手縫い糸です。
のりびき加工により平滑性があり摩擦に強いのでキルティングやピーシング、アップリケにもご使用いただけます。
手縫いに適した右撚りなので、スムーズな縫いごこちです。
用途
パッチワーク等
長さ(m)
200
色番
13
材質
コットン
伸度(%)
4
構成
50s 1×3
繊度(dtex)
330
伸長力(N)[gf]
11.3[1150]
関連資料:
糸見本帳