用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB41901、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.2(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6色温度(K)3000製品形状下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付取付け方法埋込形光源色電球色形名旧型品組合せ形名:MY-B440332S/L AHTN明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)3640ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵