曜日別特売
MY-B425433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831490

●※画像はイメージです。

MY-B425433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831490
MY-B425433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831490

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)2500光源色昼白色定格消費電力(W)16.4注文コード18831490品番MY-B425433/NAHTN
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
屋内用
仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.4(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 220幅取付け方法埋込形光源色昼白色形名旧型品組合せ形名:MY-B425333/N AHTN明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×1235定格光束(Lm)2420ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする