用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.4(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9色温度(K)4000製品形状下面開放タイプ 220幅取付け方法埋込形光源色白色形名旧型品組合せ形名:MY-B430333/W AHTN明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×1235定格光束(Lm)3020ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵