アトムハウスペイント
テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(300mL×30本)
1ケース(120mL×24本)
1ケース(300mL×30本)
1ケース(1.6L×6缶)
1ケース(4L×4缶)
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300mL×30本)
注文コード
18832957
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は30,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途
油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に
特性
ツヤ有り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※水性塗料、ラッカー系塗料、アルコール系塗料には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません