フジックス[縫製用品]
都手まり糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色番
30
30
30
1
2
生成
3
4
21
22
23
61
19
20
65
62
5
37
64
66
63
67
9
31
38
51
55
10
32
33
11
34
13
16
50
45
17
72
18
74
75
76
43
14
44
15
59
58
57
47
46
49
48
52
56
71
70
36
53
54
60
6
26
27
7
24
25
73
8
28
29
41
77
68
12
42
69
40
39
79
35
78
細金
細銀
LM1
LM2
LM3
LM4
LM5
LM6
LM7
LM9
LM10
LM12
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18833492
品番
1413/都手まり
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ポリエステルシルク断面の極細長繊維を用いていますので、優れた光沢で色あせしません。
まり糸用として設計してありますので、手に良くなじむ最高級手まり糸です。
用途
手まり・手芸・飾り縫い
長さ(m)
30
色番
30
材質
ポリエステル
伸度(%)
25
構成
78dtex 10×2
繊度(dtex)
1730
伸長力(N)[gf]
83[8470]
注意
※新生児、乳児、幼児(0~36か月)用品には使用しないでください。
※プールで使用されている塩素系薬品に反応し、変色する可能性がありますので、水着などにはご使用しないでください。
※防虫剤の使用は避けるか、金糸用防虫剤を使用してください。