用途屋内用仕様一般タイプ グレアカットABセット内容(器具本体)EL-LH-B42209、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1224質量(kg)3.1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9色温度(K)4000製品形状連結用 連続取付専用タイプ 200幅 先端用取付け方法埋込形光源色白色明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×(1224×N+10)定格光束(Lm)2740ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵