曜日別特売

都手まり花糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番832
832
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
内容量1箱(3巻)注文コード18834454品番12984/都手まり花糸
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

適度な毛羽を有しているのでさしやすく、素朴な手まりづくりに最適です。

用途手まり・手芸・飾り縫い長さ(m)30色番832材質ポリエステル伸度(%)17構成20s 1×6繊度(dtex)1830伸長力(N)[gf]70.4[7180]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする